木製 荒彫角セイロ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):47mm●材質:木製品 注文コード05238777 品番45000810
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):190mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):47mm●材質:木製品 アズワン品番68-4673-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする