角箱膳プレート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4673-60 注文コード05238811 品番51021860
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):232mm●サイズ(D):232mm●サイズ(H):16mm●重量:200g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4673-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする