福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
重ね鉢 ゆず天目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):52mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
注文コード
05239145
品番
45023530
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):158mm●サイズ(H):52mm●重量:142g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4674-51