福井クラフト
鶴首七味入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05239809
品番
40431410
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):53mm●サイズ(H):113mm●重量:68g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4675-97