福井クラフト
ABS 2.2寸 薬味鉢
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
アズワン品番
68-4676-08
注文コード
05239845
品番
45015250
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):68mm●サイズ(H):31mm●重量:26g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4676-08