45015260 ABS 2.2寸 薬味鉢 福井クラフト 05239861

ABS 2.2寸 薬味鉢

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個アズワン品番68-4676-09注文コード05239861品番45015260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
仕様●サイズ(W):68mm●サイズ(H):31mm●重量:26g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4676-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする