福井クラフト
樹脂製やすらぎ汁次 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):174mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):148mm●容量:500mL●材質:アクリル樹脂
注文コード
05239949
品番
48811810
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):174mm●サイズ(D):102mm●サイズ(H):148mm●容量:500mL●材質:アクリル樹脂
アズワン品番
68-4676-50