福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製腰丸丼重
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):161mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):73mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4677-13
注文コード
05240080
品番
32016000
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):161mm●サイズ(D):142mm●サイズ(H):73mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4677-13