福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニ光琳丼重
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4677-34
注文コード
05240159
品番
40430020
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
この商品は
アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):130mm●サイズ(D):111mm●サイズ(H):71mm●重量:250g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4677-34