物としては良いのですが、ストリップゲージの移動用ねじがプラスチックの頭に成りましたが
固定しにくく私は、金属製のローレット(-)M3x6を購入し交換しています。
よって、今までの仕様がベストだと思います。
このゲージを付けた手動のワイヤストリッパーをいくつか使い分けています。
以前より固定ねじ部分が改良されまわしやすくなりました。M3
のナット部分は、ゆるみやすいですが、しょうがないと思っています。
長さを固定できるのは良いのですが、どのくらいの長さか解りにくいです。
スケールが付いていると尚良いと思います。
固定ネジが緩みやすいです。
2個購入し二人の作業者がそれぞれ使用しましたが、最初の1日は良かったのですが2日目に2個ともスライド固定ネジが折れました。指で締付けると弱く3.5SQ電線10本程度で移動してしまいます。ドライバで締めてもかなり強く締付けないと移動してしまいます。金属製なので他社に比較し良いと思いましたが残念です。
この商品は、PAー05、06、07、14専用ストリップゲージになります。他社ストリッパーに取り付けされた場合にこのような状態になる可能性があるようです。貴重なご意見ありがとうございました。どうぞ宜しくお願いいたします。