福井クラフト
殿様丼重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):115mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-24
注文コード
05240701
品番
40430135
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):178mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):115mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-24