福井クラフト
田吾作弁当 親
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):153mm●サイズ(H):50mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-97
注文コード
05241236
品番
45014830
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):153mm●サイズ(H):50mm●重量:160g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4678-97