夢枕長手盛箱 2段セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4679-70 注文コード05241489 品番21015760
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はアズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):285mm●サイズ(D):103mm●サイズ(H):117mm●重量:601g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4679-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする