福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ひょうたん小付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4679-91
注文コード
05241595
品番
23213800
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):85mm●サイズ(D):85mm●サイズ(H):30mm●重量:100g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4679-91