福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三鈴弁当
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):224mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):10mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-32
注文コード
05241979
品番
21004580
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):224mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):10mm●重量:124g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4680-32