福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
大寿弁当仕切 黒内朱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-19
注文コード
05242435
品番
70001550
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:202g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4681-19