大寿弁当仕切 黒内朱

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:194g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4681-20 注文コード05242451 品番70001590
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):351mm●サイズ(D):114mm●サイズ(H):40mm●重量:194g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4681-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする