縦(mm)320
横(mm)470
深さ(mm)110
質量(kg)7.6
分岐回路数14
主幹ブレーカ容量ELB3P60A
分岐スペース数0
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペース付
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
IHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P30A×1
電気温水器用ブレーカMCB2P20A×1
太陽電池側ブレーカMCB3P2E30A×1(2次送り)
その他ブレーカEV充電用ブレーカ ELB2P20A(15mA感度)200V×1