尺3寸 長角京格子松花堂 蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4682-25 注文コード05243038 品番41321680
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):376mm●サイズ(D):255mm●サイズ(H):11mm●重量:430g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4682-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする