河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
分電盤 enステーション ELEシリーズ (Std)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
4
主幹ブレーカ容量
ELB2P30A
注文コード
05243604
品番
ELE 23042
参考基準価格(税別)
¥8,130
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
250
横(mm)
350
深さ(mm)
78
仕様
フタなし
質量(kg)
2
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
相線式
単2
使用場所
露出形
分岐回路数
4
リミッタースペース
付
機器スペース
なし
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量
ELB2P30A
分岐ブレーカ容量
MCB2P1E20A
分岐スペース数
2