ABS木の葉皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4683-99 注文コード05244201 品番22000182
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):115mm●サイズ(D):115mm●サイズ(H):16mm●重量:46g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4683-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする