SKファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード05244836 品番980
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

表紙芯材に再生紙70%を採用。取り出しに便利な指かけ穴付き。丈夫なボード製表紙。 中途抜き差しに便利なパイプ式。

材質
表紙:再生紙
とじ具:スチール
サイズA4タテ 付属品カラーインデックス1組 幅(mm)231 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類チューブファイル片開き 収納枚数500枚 背幅(mm)75 穴数2穴 とじ厚(mm)50 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする