福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
箱膳 香林
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05246355
品番
24025250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):70mm●重量:1243g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4687-88