SBPL-03 SUSロングポールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 05247121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSロングポールポイントL形レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05247121 品番SBPL-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

耐腐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス工具。ボールポイント加工により、斜め締め付けが出来るため、狭い場所での作業に最適です。強度と耐食性を維持するため表面を硬質クロムめっきしております。二面幅寸法S(mm): 3

質量(g)11 寸法H(mm)20 寸法d(Φmm)4.0 寸法L(mm)95 トラスコ品番323-5092

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする