福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ひさご 弁当
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):30mm●重量:268g●材質:ABS樹脂
注文コード
05247676
品番
24025120
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):315mm●サイズ(D):190mm●サイズ(H):30mm●重量:268g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-09