福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
大名椀用仕切
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(H):32mm●重量:246g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-28
注文コード
05247825
品番
23214690
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):228mm●サイズ(H):32mm●重量:246g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-28