大名椀用仕切

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):289mm●サイズ(H):35mm●重量:300g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4690-29 注文コード05247841 品番23214700
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様・アズワン品番3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):289mm●サイズ(H):35mm●重量:300g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4690-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする