5.0寸 角重用角ブロック仕切

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4690-42 注文コード05247920 品番93019071
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):36mm●材質:ポリスチレン アズワン品番68-4690-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする