ライン精機
ライン精機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
ライン精機の カウンタ
電子トータルカウンタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05247934
品番
MDR-060M
参考基準価格(税別)
¥54,700
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ゼロサプレス式の大型表示
センサ用電源内蔵
有接点入力・無接点入力両用
全機種メモリ付
計数入力
有接点入力:リレー、マイクロスイッチ
無接点入力:L/0〜1V、H/+4.5〜27V
電源電圧(V)
AC100/110・200/220切替式
表示桁数
6
耐電圧
AC1500V(1分間)
表示
赤色LED、10.16×5.54mm ゼロサプレス
接続方式
M3ネジ端子
センサ用電源
DC12V 50mA
消費電力(VA)
3.5
入力インピーダンス
5kΩ
計数方式
90°位相差入力・加算減算入力
パルス幅
有接点入力:25ms(メーク比1:1)、無接点入力:100μs
絶縁抵抗
200MΩ以上(DC500Vメガー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
計数速度
有接点入力:20Hz(MAX)、無接点入力:5000Hz(MAX)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。