福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
6寸 六角弁当用仕切
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05248008
品番
70011510
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):183mm●サイズ(D):161mm●サイズ(H):34mm●重量:118g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4690-65