新弁慶弁当 親

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05248297 品番23213940
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):290mm●サイズ(D):132mm●サイズ(H):71mm●重量:361g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4691-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする