福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
やしろ弁当 銀
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂
注文コード
05248376
品番
24025510
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):330mm●サイズ(D):128mm●サイズ(H):50mm●重量:350g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4691-38