イルネックス 防錆耐熱グリーススプレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(420mL) 注文コード05248704 品番NS-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

液状グリースを使用しているため、きわめて狭いクリアランス部に浸透します。
特に耐熱性(-20° 〜 200℃)、防錆性(塩水噴霧試験300時間以上)に優れた極圧グリーススプレーです。
ガス抜きキャップ付き

用途
回転部、摺動部、ギヤー、およびチェーンスプロケット等の手指給油箇所に。
建機、荷役運搬機。農機等屋外で使用する機械の潤滑部全般に。
紡績、印刷機械等の摺動潤滑部に。
ヒンジ、レバー、コンベア-等のピン関係の潤滑に。
危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量122mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05248704
2018-12-11
用途:
農機具弄り
農・林・水産業

扱いやすい品物でした。--------------

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする