福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
長手舞子弁当 蓋親
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):63mm●重量:547g●材質:ABS樹脂
注文コード
05249155
品番
23213430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):257mm●サイズ(D):203mm●サイズ(H):63mm●重量:547g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-57