太呂花弁当 中子・親

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):144mm●サイズ(H):75mm●重量:106g●材質:ABS樹脂 注文コード05249295 品番21006210
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):144mm●サイズ(H):75mm●重量:106g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4692-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする