三ツ足丸重 中子・親

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(H):64mm●重量:225g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4692-84 注文コード05249356 品番23214050
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・アズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):185mm●サイズ(H):64mm●重量:225g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4692-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする