福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
姫弁当 親
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):48mm●重量:144g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-87
注文コード
05249390
品番
21006260
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):152mm●サイズ(D):152mm●サイズ(H):48mm●重量:144g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-87