福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
ちょうちん弁当 中子・親
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):40mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-97
注文コード
05249469
品番
45151630
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):150mm●サイズ(H):40mm●重量:120g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4692-97