福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製尺3 盆大和殿松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
68-4695-22
注文コード
05249645
品番
21032561
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):384mm●サイズ(D):265mm●サイズ(H):25mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-22