木製尺3 盆大和殿松花堂 親

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4695-23 注文コード05249670 品番21032562
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はアズワン品番2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):365mm●サイズ(D):248mm●サイズ(H):55mm●材質:木製品 アズワン品番68-4695-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする