※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グリーンハウス
グリーンハウスの 記録メディア・メモリー
グリーンハウスの USBメモリ
グリーンハウスの USB-Aメモリ
USBメモリー ピコドライブJ3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05250184
品番
GH-UFD3-64GJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
高速USB3.0モデル!読み込み150MB/sの高速転送を実現。
スライド式コネクタ採用。
質量(g)
15
キャップタイプ
スライド式
対応OS
Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP(SP3/32bit)、Mac OS X(10.4以降)
対応機種
USBインターフェース搭載のDOS/Vマシン、Apple Macシリーズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
59.5×21.6×10
消費電流(mA)
320(動作時最大)
メモリー容量
64GB
動作温度(℃)
0〜60
インターフェイス
USB3.0/2.0
伝送速度(Gbps)
5(理論値)