SDHCカード GH-SDHC*4Fシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05250403 品番GH-SDHC32G4F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

「Class4」のSDスピードクラス対応。
持ち運びに便利なハードケース付。
メモ書き可能なラベルとINDEXシール付。

質量(g)2 タイプMLC 種類SDHCカード 規格SD Memory Card Specification Ver2.0準拠 使用温度(℃)0〜70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×32×2.1 電源電圧(V)2.7〜3.6 消費電流(mA)100(max) メモリー容量32GB 転送速度(MB/sec)読み込み時:最大20、書き込み時:最大10 使用湿度(%RH)25〜95(結露なきこと) 書込速度(MB/s)10 SDスピードクラスCLASS4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする