曜日別特売
61023370 ニュー寿冠桶 カスミライン 福井クラフト 05250485

ニュー寿冠桶 カスミライン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):410mm●サイズ(H):70mm●重量:1215g●材質:ABS樹脂注文コード05250485品番61023370
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
仕様●サイズ(W):410mm●サイズ(H):70mm●重量:1215g●材質:ABS樹脂アズワン品番68-4696-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする