福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX 日月曙ぼかし
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):216mm●サイズ(H):56mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252041
品番
46202100
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):216mm●サイズ(H):56mm●重量:325g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4697-99