福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
三味胴 溜花丸
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
注文コード
05252610
品番
65032250
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):352mm●サイズ(D):352mm●サイズ(H):65mm●重量:1100g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-65