福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
竹型角桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:725g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-71
注文コード
05252671
品番
50261020
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):280mm●サイズ(D):280mm●サイズ(H):54mm●重量:725g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-71