竹型角桶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ(W):310mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):54mm●重量:835g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4698-80 注文コード05252750 品番50261110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品は仕様・アズワン品番22種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):310mm●サイズ(D):310mm●サイズ(H):54mm●重量:835g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4698-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする