福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
竹型角桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):57mm●重量:1040g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-89
注文コード
05252829
品番
65032480
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):340mm●サイズ(D):340mm●サイズ(H):57mm●重量:1040g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4698-89