福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
御殿桶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(H):70mm●重量:1020g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-18
注文コード
05253100
品番
50261250
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):355mm●サイズ(H):70mm●重量:1020g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-18