DXちらし 蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-4700-06 注文コード05253870 品番71020131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品はアズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(W):163mm●サイズ(H):20mm●重量:123g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4700-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする